Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Trennwand Aluna, 2000 x 600 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194920
Hersteller:
     OMIT Acoustics GmbH
Herst.-Nr.:
     S20 2000 0600 GRÜN YB156
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand

Raumteiler der eleganten Art. Die schmalen Elemente mit umlaufenden, eloxierten Aluminiumprofilen bieten alle Möglichkeiten der Raumgestaltung. Egal ob Sie einen kompletten Sichtschutz oder lichtdurchlässige Trennung von Bereichen wünschen - mit dem System finden Sie Ihre individuelle Lösung. Um die Wände miteinander zu verbinden, werden starre oder flexible (für freie Winkel) Kunststoffelemente in die Nut am Kopf der Alu-Profile geschoben.

  • Material: Rahmen aus eloxiertem Aluminium, wahlweise mit 3-lagiger Holzfaserplatte mit Bezugsstoff (lösungsmittelfrei aufgeklebt) oder ESG-Sicherheitsglas, strukturiert, blickdicht
  • Ausführung: Tisch-Trennwand (mit Befestigungsadaptern)
  • Höhe 600 mm
  • Breite wahlweise in 800, 1000, 1200, 1600, 1800 oder 2000 mm erhältlich
Weitere Informationen:
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
grün
Material:
Stoff
Höhe:
600 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
12 kg
Breite:
2000 mm
Schallabsorptionsklasse:
keine
Weitere Suchbegriffe: 194920, 194920-SW81, Tischtrennwände, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,57*
€ 565,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,75*
€ 553,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,91*
€ 537,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,94*
€ 477,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.