Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzentopf weiss Ø 200 mm, 2 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195247
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     POTSR20X2.13
EAN/GTIN:
     3660141290264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
blumentopf weiß rund

Dieser runde, optisch attraktive Übertopf für Pflanzen von Paperflow besteht aus UV-beständigem Kunststoff und eignet sich daher ideal sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich. Mit ihm werden im Büro und am Arbeitsplatz Pflanzen mitsamt ihrer Wurzeln zuverlässig vor Witterungseinflüssen und Kälte geschützt. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Grössen und Farben.

Der Übertopf mit dem Durchmesser von 300 mm ist zudem mit 4 praktischen Fussrollen ausgestattet, sodass er schnell und unkompliziert den Standortwechsel der sich in ihm befindenden Pflanzen ermöglicht.

Bei uns erhalten Sie diese Übertöpfe von Paperflow zu jeweils 2 Stück mit jeweils 3 Jahren Garantie.

Weitere Details:

Attraktiv designter Übertopf für Pflanzen aus stabilem und UV-beständigem Kunststoff

Runde Form

Sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich geeignet

Übertopf mit dem Durchmesser von 300 mm zudem inklusive 4 Fussrollen für den leichten und bequemen Standortwechsel

Gewicht: jeweils 300 g

Garantie: jeweils 3 Jahre

In verschiedenen Grössen und Farben verfügbar

Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
weiss
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
180 mm
Gewicht:
0.3 kg
Durchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: blumen topf, blumentopf weiß, 195247, 195247-SW81, Topf (Haushalt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.