Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihen-Garderobenständer, B1060 mm, m. Hut-/Mantelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-19841
Hersteller:
     Haarmann
Herst.-Nr.:
     8107.11/1060
EAN/GTIN:
     4260610844852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Rundgarderobe

Der fahrbare Reihen-Garderobenständer ist aus Aluminium gefertigt und natur eloxiert. Er ist mit einem umlaufenden Garderobenträger und einer Schirmablage ausgestattet. Die Hut- und Mantelhaken sind im Abstand von ca. 200/100 mm befestigt.

  • Garderobenträger-Durchmesser: 40 mm
  • Abstand zwischen den Haken: ca. 200/100 mm
  • Masse (T/H): 500 x 1700 mm
  • Breite 1060 mm: 10 Huthaken, 20 Mantelhaken
  • Breite 1260 mm: 12 Huthaken, 24 Mantelhaken
  • Breite 1460 mm: 14 Huthaken, 28 Mantelhaken
  • Breite 1660 mm: 16 Huthaken, 32 Mantelhaken
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Fahrbar:
Ja
Anzahl Jackenhaken:
20
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Anzahl Huthaken:
10
Tiefe:
500 mm
Material Bügelrohr:
Leichtmetall
Material:
Aluminium
Ausstattung:
Schirmhalterung
Höhe:
1700 mm
Durchmesser Bügelrohr:
40 mm
Breite:
1060 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, reihengarderobe haarmann, garderobenwagen, 19841, 19841-SW81, Garderoben, Kleiderständer, Garderobenständer, Reihengarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,23*
€ 835,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,86*
€ 830,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,39*
€ 816,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,06*
€ 784,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,92*
€ 712,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.