Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, Alu/Buche, 1000 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-19865
Hersteller:
     Haarmann
Herst.-Nr.:
     8346.03/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Die Wandgarderobe besitzt Hakenträger, die aus Buche gefertigt sind. Der Abstand zwischen den Haken beträgt ca. 140 mm.

  • Hakenabstand: ca. 140 mm
  • Breite 700 mm: 5 Huthaken, 5 Mantelhaken
  • Breite 1000 mm: 7 Huthaken, 7 Mantelhaken
  • Breite 1300 mm: 9 Huthaken, 9 Mantelhaken
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium; Buche
Ausführung:
null
Abstand Haken:
140 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
100 mm
Anzahl Haken:
07. Jul Stk
Material Haken:
Aluminium
Kleiderstange:
Nein
Material:
Buchenholz
Ausstattung:
Einzelhaken
Anzahl Hut-/Mantelhaken:
07. Jul Stk
Höhe:
165 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste holz, garderobenleiste, 19865, 19865-SW81, Garderobe, Bürogarderobe, Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 144,60*
€ 177,47*
Frei Haus
ab € 163,91*
€ 201,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.