Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker edding 3000, Rundspitze, licht- undabriebsbeständig, 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20772
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000003
EAN/GTIN:
     4004764427093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker edding
permanent marker
  • Hervorragend geeignet zum Kennzeichnen, Malen oder Beschriften fast aller Materialien, auch Kunststoff, Metall und Glas
  • Alugehäuse, mit universeller Rundspitze, nachfüllbar
  • Wisch- und wasserfeste, schnell trocknende, lichtbeständige und geruchsarme Tinte (ohne Toluol/Xylol)
  • Mit Rundspitze
  • Strichbreite 1,5 - 3 mm
  • 1 oder 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
null
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
blau
Rundspitze:
Ja
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Nachfüllbar:
Ja
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1,5-3 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 20772, 20772-SW81, Marker, Edding, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 1,653*
€ 1,727*
6 Tage
1010
10
€ 5,99*
ab € 1,829*
€ 1,919*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,727*
€ 2,05513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,699*
€ 2,02181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,669*
€ 1,98611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,653*
€ 1,96707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.