Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtpfosten
>
Artikel
Gurtpfosten anthrazit, Gurt blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-211255
Hersteller:
Guidesystems
Herst.-Nr.:
GL-45-A-02
EAN/GTIN:
4251021106035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
flexible Absperrungen ohne Montageaufwand
Pfosten im gewünschten Abstand (max. 2,3 m) und Winkel platzieren
3-fache Andockmöglichkeit an jedem Pfosten
beschichtete, unempfindliche Metallpfosten in verschiedenen Farben
fertig integrierte, strapazierfähige Gurte in 8 Farbvarianten
Fliehkraftbremse gegen zu schnelles Zurückschnappen
Panikverschluss der sich ab einem bestimmten Druck löst
empfohlene Gurtauszugslänge: 2,0 m
Masse: H 955 x ø 320 mm (Fuss)
Gewicht: 12 kg
Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
dunkelblau
Max. Abstand:
02. Mrz m
Fliesskraftbremse:
Ja
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Farbe Pfosten:
anthrazit
Durchmesser Fuss:
320 mm
Farbe Standfuss:
anthrazit
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
blau
Empfohlene Gurtzuglänge:
2 m
Panikverschluss:
Ja
Höhe:
955 mm
Gewicht:
12 kg
Material Fuss:
Metall
... >
Betriebsausstattung
>
Absperrungen
>
Absperrsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Rollgurtpfosten
,
gurtabsperrpfosten blau
,
gurtabsperrpfosten
,
gurtpfosten rs
,
211255
,
211255-SW81
,
Wegeleitsystem
,
Gurtabsperrung
,
Abgrenzung
,
Absperrsysteme
,
Absperrgurt
,
Leitsystem
,
Absperrkette
,
Absperrung
,
Gurtsystem
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 180,23*
€ 223,19*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 253,16*
€ 308,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS-GUIDESYSTEMS Wandclip, für Sicherheits-Gurtpfosten, Edelstahl, 2 Bohrungen
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,19*
Zubehör
RS-GUIDESYSTEMS Wandclip, zum Einhängen des 50mm-Gurtes, schwarz, Kunststoff
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,15*
Zubehör
Schilderhalter Indoor, mit Schraub-Klemmverschluss, f.Pfosten mit Ø 65mm, DIN A3 hoch
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 135,14*
Zubehör
Schilderhalter Indoor, mit Schraub-Klemmverschluss, f.Pfosten mit Ø 65mm, DIN A3 quer
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,96*
Zubehör
Schilderhalter Indoor, mit Schraub-Klemmverschluss, f.Pfosten mit Ø 65mm, DIN A4 quer
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,39*
Zubehör
Schildtafel für Gurt-Absperrpfosten A4 hoch, 210x297 mm
RS
GLS 45/40-175
ab € 86,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen