Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer EXTRA BÜRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23503
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     320126
EAN/GTIN:
     4250108800439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten

Leuchtgelb mit signalroter Kennzeichnung und Reflektionsstreifen:

  • Signalwirkung und hoher Erkennungswert
  • Behälter aus ABS-Kunststoff, einschliesslich Wandhalterung mit 90-°-Stopp-Arretierung
  • Mit Füllung DIN 13157
  • Masse: L 260 x B 170 x H 110 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Inhalt nach DIN:
13 157
Befestigungsart:
Wandmontage
Einsatzort:
Büro
Höhe:
110 mm
Gewicht:
1.827 kg
Tiefe:
260 mm
Breite:
170 mm
Angebote (54)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,54*
€ 63,65*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 54,06*
€ 63,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,53*
€ 66,35*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 57,48*
€ 67,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 70,68*
€ 81,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0103007
ab € 3,36*
Zubehör
Söhngen
3001404
ab € 63,98*
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,18*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,36*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,45*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.