Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsack für Grossvolumen-Wertstoffsammler, LPDE Premium, 1000 L, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23671
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     99601
EAN/GTIN:
     4001553996013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Inhalt: 1000 L, Stärke 60 my
  • Inhalt: 2500 L, Stärke 80 my
  • VE: je 10 Stück
Weitere Informationen:
Tretmechanismus:
Nein
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Fassungsvermögen:
1000 Liter
Griff:
Nein
Gewicht:
Mrz 14 kg
Stärke (µ):
60
Selbstlöschend:
Nein
Inhalt:
1000 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 25,60*
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 30,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.