Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-23730 Herst.-Nr.: 601004 EAN/GTIN: 4250108802075 |
| | |
|
| | |
| Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, desinfizierbar, pflegeleicht, verrottungsbeständig, in Längsrichtung zusammenlegbar. - Masse aufgeklappt (nach DIN 13 024): L 2302 x B 556 x H 137 mm, L 2233 mm (Griffe ausgezogen)
- Masse zusammengelegt: L 1920 x B 150 x H 145 mm
- Gewicht: 9 kg
Schutzhülle (separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge gefaltet: | 1920 mm | Breite gefaltet: | 150 mm | Höhe gefaltet: | 145 mm | Höhe: | 137 mm | Gewicht: | 8 kg | Breite: | 556 mm | Material Gestell: | Aluminium | Länge: | 2302 mm | Material Auflage: | Stoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, söhngen krankentrage klappbar, bahre, soehngen bahre, 23730, 23730-SW81, Liege, Krankenliege, Untersuchungsliege, Trage |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,43* | € 147,58* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,88* | € 158,24* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,39* | € 161,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 151,82* | € 175,85* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 173,12* | € 199,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|