Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbare Hängeregistratur, für Paper Star Duplex Pro 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24241
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     900007-00001 RAL 7035
EAN/GTIN:
     4011238005770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutztresorhängeregistratur

Hängeregistratur

  • ausziehbar
  • gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Aussenbreite:
1148 mm
Material:
Stahlblech
Bauart:
Hängeregistraturrahmen
Aussentiefe:
290 mm
Gewicht:
2 kg
für Modell:
PS Pro 6
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistratur Brandschutztresor, Tresor Hängeregistratur, aktenschrank format, aktenschrank, 24241, 24241-SW81, Tresore Zubehör, Tresor Zubehör, Fachboden, Elektronikschloss, Zahlenschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 198,87*
€ 245,51*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,15*
€ 295,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.