Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbare Hängeregistratur, für Paper Star Duplex Pro 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-24241
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     900007-00001 RAL 7035
EAN/GTIN:
     4011238005770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutztresorhängeregistratur

Hängeregistratur

  • ausziehbar
  • gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Aussenbreite:
1148 mm
Material:
Stahlblech
Bauart:
Hängeregistraturrahmen
Aussentiefe:
290 mm
Gewicht:
2 kg
für Modell:
PS Pro 6
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistratur Brandschutztresor, Tresor Hängeregistratur, aktenschrank stahl, aktenschrank, 24241, 24241-SW81, Tresore Zubehör, Tresor Zubehör, Fachboden, Elektronikschloss, Zahlenschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 155,83*
€ 192,35*
€ 4,95*
ab € 212,19*
€ 256,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 241,04*
€ 294,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.