Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschlüsselkasten, zum Verplomben, mit Schloss ohne Klöppel, gleichschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24320
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     1620
EAN/GTIN:
     4250510931059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
notschlüsselbox
  • Stahlblech mit Glasscheibe
  • Farbe: Rot
  • Masse: B 120 x H 150 x T 32 mm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Gleichschliessend
  • Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln
  • mit oder ohne Klöppel


Ersatzscheibe (separat bestellen)

Weitere Informationen:
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Ausführung:
ohne Klöppel
Befestigung:
Wandbefestigung
Material:
Stahlblech, lackiert
Klöppel:
Nein
Höhe:
150 mm
Gewicht:
0.6 kg
Tiefe:
32 mm
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 24320, 24320-SW81, Schlüsselkasten, Schlüssel, Schlüsselsafe, Schlüsselhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 26,18*
€ 35,96*
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 40,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.