Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind, 3 Abteile, m. Füssen, Zylinderschloss lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-26665
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844101071020
EAN/GTIN:
     4051273617866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Mit diesem Programm können Sie Umkleideräume sauber, freundlich und zweckmässig ausstatten.

  • Material: Einbrennlackiertes Stahlblech
  • durchgehende Türen mit Entlüftungsschlitzen
  • mit Zylinderschloss
  • an jeder Türinnenseite sind 2 Handtuchhalter angebracht
  • Boden mit Perforation zur Belüftung und Reinigung
  • je Abteil 1 Hutboden und eine Kleiderstange mit je 2 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Tiefe 500 mm (m. Sitzbank 820 mm)
  • Höhe mit 150 mm hohen Füssen = 1850 mm
  • Breite: Abteilbreite (innen) ca. 300 mm, Schrankbreite ca. 930 mm
  • Gewicht: mit Füssen 55 kg
  • Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Türen: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
55 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
930 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 524,57*
€ 619,68*
Frei Haus
ab € 617,43*
€ 722,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,68*
€ 737,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,03*
€ 729,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,47*
€ 713,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,84*
€ 686,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,57*
€ 624,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.