Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind, 4 Abteile, Füsse, Zylinderschloss 84 kg, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-26668
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844101081020
EAN/GTIN:
     4051273617897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Mit diesem Programm können Sie Umkleideräume sauber, freundlich und zweckmässig ausstatten.

  • Material: Einbrennlackiertes Stahlblech
  • durchgehende Türen mit Entlüftungsschlitzen
  • Signaturrahmen und Zylinderschloss
  • an jeder Türinnenseite sind 2 Handtuchhalter angebracht
  • Boden mit Perforation zur Belüftung und Reinigung
  • je Abteil 1 Hutboden und eine Kleiderstange mit je 2 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Tiefe 500 mm (m. Sitzbank 820 mm)
  • Höhe mit 150 mm hohen Füssen = 1850 mm, mit 100 mm hohem Sockel = 1800 mm, mit 420 mm hoher Sitzbank = 2120 mm
  • Abteilbreite (innen) ca. 300 mm
  • Schrankbreite ca. 1230 mm
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau; lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
4 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
hellsilber
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
91 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
1230 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 670,04*
€ 775,35*
Frei Haus
ab € 784,81*
€ 888,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,35*
€ 922,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,02*
€ 907,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,17*
€ 880,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,09*
€ 852,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,04*
€ 797,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.