Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Karton-Register, Zahlen 1-10, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-26851
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     31004-08
EAN/GTIN:
     4013951004665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister

mit umschweissten Taben, kunststoffverstärkt
Universal-Eurolochung, kunststoffverstärkt
mit beschriftbarem Deckblatt
kräftiger 190 g/qm Karton in DIN A4

Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
grau
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Eurolochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
01. Okt
Taben:
10 Stk
Bedruckbar:
Nein
Material:
Karton
Grammatur:
190 g/m²
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
210 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,73*
10 Tage
242
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 2,77*
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 3,12*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,89*
€ 3,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,83*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,59*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,42*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,12*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.