Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kleiderspind, mit Drehriegelverschluss lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27063
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100272111
EAN/GTIN:
     4051273520319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Mit zwei zueinanderschlagenden Türen mit Drehriegelverschluss bzw. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Entlüftungsschlitzen, Hutboden und Kleiderstange. Aus einbrennlackiertem Stahlblech, Korpus in Lichtgrau (RAL 7035), Sockel schwarz (RAL 8022).

Weitere Details:
Masse: H 1800 x B 630 x T 500 mm
Gewicht: 45 kg
Türen in verschieden Farben erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Eigenmarke:
Select
Abteilbreite:
630 mm
Anzahl Abteile:
1 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
45 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, 27063, 27063-SW81, Kleiderspinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 394,20*
€ 469,47*
Frei Haus
ab € 477,96*
€ 564,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,47*
€ 558,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,73*
€ 554,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,99*
€ 541,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,36*
€ 522,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,20*
€ 469,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaefer Group
844800000000
€ 250,09*
Zubehör
Schaefer Group
844800046000
€ 129,10*
Zubehör
Schaefer Group
844800000000
€ 347,26*
Zubehör
Schaefer Group
844800042000
€ 24,65*
Zubehör
Schaefer Group
844800045000
€ 109,38*
Zubehör
Brucher Schlossdienst
11369
€ 14,58*
Zubehör
Schaefer Group
844800000000
€ 12,36*
Zubehör
Schaefer Group
844800000000
€ 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.