Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schuhrost, 915 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27206
Hersteller:
     Select Sutter
Herst.-Nr.:
     844800052060
EAN/GTIN:
     4051273520005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost

Legen Sie Ihre Freizeitschuhe bequem, sauber und platzsparend auf dem Schuhrost unter der Sitzbank ab.

Montagehinweis: Der Schuhrost wird über die beiden Vierkantrohre (Bohrungen bereits vorhanden) von vorne mit der Sitzbank stabil verschraubt und hängt hinten frei in der Luft.

Weitere Details:

  • Für alle Spinde mit untergebauten Sitzbänken
  • Stabile Verschraubung mit der Sitzbank
  • Einheitliche Tiefe: 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Eigenmarke:
Select
Tiefe:
200 mm
Breite:
915 mm
Weitere Suchbegriffe: umkleidebank schuhrost, 27206, 27206-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Schuhroste, Schuhrost
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 45,62*
€ 62,82*
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 78,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.