Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhrost für Sitzbank 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27604
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     58103
EAN/GTIN:
     4260054773282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
umkleidebank schuhrost

als Zubehör zu den Sitzbänken für Umkleideräume
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Banklänge:
1000 mm: Schuhrost B 934 x T 235 mm
1500 mm: Schuhrost B 1435 x T 235 mm
2000 mm: Schuhrost B 1904 x T 235 mm (besteht aus 2 Teilen)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 27604, 27604-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Schuhroste, Schuhrost, Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.