Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhrost für Sitzbank 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27605
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     58153
EAN/GTIN:
     4260054770861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
umkleidebank schuhrost

als Zubehör zu den Sitzbänken für Umkleideräume
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Banklänge:
1000 mm: Schuhrost B 934 x T 235 mm
1500 mm: Schuhrost B 1435 x T 235 mm
2000 mm: Schuhrost B 1904 x T 235 mm (besteht aus 2 Teilen)

Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: 27605, 27605-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Schuhroste, Schuhrost, Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 113,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,97*
€ 115,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.