Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, ausziehbar, für Wertschutzschränke TP Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27813
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     900005-00000
EAN/GTIN:
     4011238005725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Auszieh-Fachboden

Ausziehbarer Fachboden

  • gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Bauart:
Fachboden
Aussentiefe:
375 mm
Gewicht:
1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 181,03*
€ 215,38*
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 268,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.