Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, ausziehbar, für Wertschutzschränke TP Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27813
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     900005-00000
EAN/GTIN:
     4011238005725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Auszieh-Fachboden

Ausziehbarer Fachboden

  • gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Bauart:
Fachboden
Aussentiefe:
375 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausziehboden, Ausziehfachboden, Auszugboden, Brandschutzschrank, Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, Sicherheitsschrank Auszugboden, Einlegeboden für Tresor, Fachboden für Tresor, Tresor Fachboden, Tresoreinlegeboden, Tresorfachboden, papiersicherungsschrank format, brandschutzschrank, aktenschrank stahl, 27813, 27813-SW81, Tresore Zubehör, Tresor Zubehör, Zahlenschloss, Sicherheitsschloss, Tresor, Wertschutzschrank, Elektronikschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 198,15*
€ 236,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 225,33*
€ 270,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,82*
€ 311,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.