Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind, 3 Abt., 300 mm, Drehriegelverschluss m. Sitzbank, Tür enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-28031
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100073111
EAN/GTIN:
     4051273616845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
  • Türen mit Entlüftungsschlitzen oben und unten
  • Sitzbank mit Holzleistenauflage
  • je Abteil 1 Hutboden und 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Handtuchhalter an jeder Türinnenseite
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 5-7 mm


Masse:

  • Tiefe: 500 mm (Sitztiefe 320 mm)
  • Gesamthöhe: 2120 mm, (Sitzhöhe 420 mm)
  • Aussenbreite: 930 mm (Abteilbreite 300 mm)


Gewicht: 65 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
820 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
2120 mm
Gewicht:
65 kg
Unterbau:
Sitzbank
Breite:
930 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, kleiderspind, 28031, 28031-SW81, Kleiderspinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 781,40*
€ 909,25*
Frei Haus
ab € 864,77*
€ 999,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,25*
€ 1.082,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,14*
€ 1.079,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,40*
€ 1.045,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,61*
€ 1.005,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,40*
€ 929,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.