Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschilder, Rückenbreite 80 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300815
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80039266
EAN/GTIN:
     4014481162528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken

Rückenschilder verwenden Sie zum unkomplizierten ändern und Erneuern von Ordnerbezeichnungen und Inhaltsangaben. In ihrer breiten Ausführung verfügen die Rückenschilder über eine Breite von 62 mm bei einer Höhe von 190 mm. In ihrer schmalen Ausführung weisen sie bei einer Breite von 39 mm ebenfalls eine Höhe von 190 mm auf. Die Schilder für die Ordnerrücken sind aus Papier gefertigt, mit einem Einsteckschild versehen und erfreuen in neutraler, weisser Farbgebung. Wir führen die Rückenschilder in Packungsgrössen zu je 10 Stück.


Weitere Details:

  • Zum ändern und Erneuern der Inhaltsangaben
  • Für Ordner mit 80 mm oder 50 mm Rückenbreite
  • Mit Einsteckschild
  • Material: Papier
  • Farbe: weiss
  • Masse: B 62 x H 190 mm (breite Ausführung), B 39 x H 190 mm (schmale Ausführung)
  • 10 Stück = 1 Pack
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
einsteckbar
Bedruckbar:
Nein
für Rückenbreite:
80 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretiketten breit kurz weiß, ordneretiketten weiß, ordneretikett breit kurz, 300815, 300815-SW81, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder, Rückenschild für Ordnertasche, Ordner-Einsteckschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,72*
€ 0,76*
1 Tag
246
1
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 0,77*
6 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 0,83*
1
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 0,87*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100420960
ab € 2,84*
Ähnlich
Leitz
16070085
ab € 2,58*
Ähnlich
Soennecken
3349
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.