Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Ordnerrückenschilder 54x190mm Karton weiß VE=10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FALK80039266
Hersteller:
Falken
Herst.-Nr.:
80039266
EAN/GTIN:
4014481162528
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Ordnerrückenschild
Werkstoff: Karton
Aufdruck vorhanden
zur Handbeschriftung
Format des Schildes: kurz/breit
für Wechselfenster
Größe (B x H): 54 x 190 mm
Farbe: weiß
Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Etikettenbreite:
54 mm
Etikettenhöhe:
190 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
keine
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Stück
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Ordnerrückenschilder
Weitere Suchbegriffe:
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
ordneretiketten breit kurz weiß
,
ordneretiketten weiß
,
ordneretikett breit kurz
,
Einsteckschild
,
Ordner
,
Ordner-Einsteckrückenschild
,
Ordner-Einsteckschild
,
OrdnerEinsteckrückenschild
,
OrdnerEinsteckschild
,
Ordnertasche
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,73*
€ 0,77*
Lager 467
8 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 0,83*
Lager 1682
2 Tage
178
1
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 0,87*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 0,87*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Ordner-Rückenschild "rado plast" kurz, aus 250 g/m² Karton (RC), beidseitig beschriftbar, für Rückenbreite 8 cm, weiß mit grauem Logoaufdruck auf Vorder -und Rückseite, Beu...
ELBA
100420960
ab € 2,84*
Ähnlich
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, grau
Leitz
16070085
ab € 2,58*
Ähnlich
Soennecken Einsteckrückenschild 3349 57x190mm weiß 10 St./Pack.
Soennecken
3349
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen