Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Pult-Ordner A4, mit 12 Fächern, aus langlebigem Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300930
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     59120095
EAN/GTIN:
     4002432341054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Pult-Ordner sind eine einfache und schnelle Lösung, um Unterlagen auf dem Schreibtisch ordentlich zu verstauen. Dieses Modell von Leitz im Format A4 überzeugt mit durchdachtem Design. Der Ordner enthält 12 Fächer, die mit farbigen Trennblättern ausgestattet sind. Zusätzlich dazu bietet Ihnen ein Inhaltsverzeichnis die Möglichkeit, die Unterlagen übersichtlich zu präsentieren. Drei Sichtlöcher helfen, jederzeit den Überblick zu bewahren. Der verstärkte Dehnrücken erlaubt, den Ordner aus hochwertigem, langlebigem Karton optimal zu nutzen. Sie erhalten ihn in unterschiedlichen Farben.

Weitere Details:

Für schnelles Ordnen von Unterlagen

Format A4

12 Fächer

Farbige Trennblätter für übersichtliche Ordnung

Schneller Zugriff durch Inhaltsverzeichnis mit 3 Sichtlöchern

Verstärkter, stabiler Dehnrücken für hohes Füllvermögen

Aus hochwertigem, langlebigen Karton hergestellt

in verschiedenen Farben erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rücken dehnbar:
Ja
Material Einband:
Karton
Sortierung:
numerisch
Material Mappe:
Karton
Format:
DIN A4
Anzahl Fächer:
12 Stk
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Standard-Ordner, Standardordner, fächermappe pappe, standard ordner, ordnungsmappe leitz, 300930, 300930-SW81, Wiedervorlage, Registermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, Gummizug-Ordnungsmappe, Gummizug-Fächermappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,49*
ab € 8,99*
€ 13,00*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 13,22*
10 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 9,39*
€ 13,62*
1
€ 7,95*
ab € 9,29*
€ 13,91*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24141-04
ab € 4,44*
Ähnlich
Leitz
59120035
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.