Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichthüllen Sichttasche FolderSys, A4, 20 Hüllen, 12 Ringe, T-Stanzung, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300978
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     25018-30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250037425376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben

Diese Klarsichthüllen Sichttasche von FolderSys beinhaltet 20 auswechselbare Klarsichthüllen im Format DIN A4. Die oben offenen Hüllen mit T-Stanzung und der Deckel sind mit 12 Kunststoff-Ringen gebunden.

Die Klarsichthüllen Sichttasche von FolderSys eignet sich ideal zur Aufbewahrung und zum schnellen Durchblättern von Dokumenten, Präsentationsunterlagen o. ä. Die einzeln austauschbaren Klarsichthüllen aus strapazierfähigem Polypropylen verfügen über eine leicht genarbte Oberfläche, was sie reflexarm macht und somit die Durchsichtigkeit erhöht.

Zwischen dem Umschlag sind die Folien und darin enthaltene Dokumente bestens vor Beschädigung oder Zerknittern geschützt.

Weitere Details:

Beinhaltet 20 einzeln austauschbare Klarsichthüllen im Format DIN A4, oben offen

Strapazierfähig, mit reflexarmer Oberfläche

Hüllen mit T-Stanzung

700 my starker Umschlag

Gebunden mit 12 Kunststoff-Ringen (Ø 16 mm)

Material: Polypropylen

Farbe Umschlag: Schwarz

Masse: B 235 x H 310 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Sichthüllen austauschbar:
Ja
Sichtcover:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Sichthüllen:
20
Format:
DIN A4
Beschriftungsschild:
Nein
Anzahl Stück:
1
Breite:
235 mm
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, 300978, 300978-SW81, Mappen, Sichtbücher, Sichtmappen, Präsentations-Sichtbuch, Präsentationsmappe mit eingeschweissten Hüllen, Präsentations-Sichtmappe, Sichtmappe (Buch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,14*
€ 7,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 7,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.