Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Eckspannmappe WOW, DIN A4, 3 Schutzklappen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301168
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39820016
EAN/GTIN:
     4002432120635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Nicht alltägliche Eckspannermappe in brillanten, trendigen Farben in Duo-Optik! Die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design. Für die sichere Aufbewahrung Ihrer Dokumente sorgen elastische Gummizüge, die sich zum Verschliessen der Eckspannermappe WOW über die Vorderdeckel-Ecken spannen lassen.

  • Aus hochwertigem, langlebigem und PP-laminiertem Karton, 300 g/m-²
  • Mit 3 seitlichen Schutzklappen
  • Fassungsvermögen ca. 250 Blatt (80 g/m-²)
  • Masse: B 241 x T 310 x H 5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Anzahl Einschlagklappen:
3
Material:
Karton; Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
20
Breite:
241 mm
Länge:
310 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Leitz-Ordner, eckspannmappen kunststoff gelb, eckspanner, eckspanner gelb, 301168, 301168-SW81, Eckspannmappen, Einlegemappe, Einschlagmappe, Aktenmappe (Karton), Aktendeckel mit Gummizug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 2,64*
1
€ 5,50*
ab € 2,04*
€ 4,59*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 5,15*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 3,03*
€ 5,20*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 4,93*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,95*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,11*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,22*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,06*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,70*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,33*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,86*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,35*
Ähnlich
Leitz
46390016
ab € 4,57*
Ähnlich
Leitz
39820036
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.