Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche FolderSys FolderGreen-, A5 Querformat, B 253 x H 180 mm, Stärke 0,20 mm, mit Klettverschluss 100 % PCR-PP, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301758
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40702-00 FARBLOS
EAN/GTIN:
     4250037431452
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe a5 glasklar

In der Sichttasche FolderGreen von FolderSys bewahren Sie wichtige Unterlagen gut geschützt und gleichermassen geordnet auf.

Ausgestattet mit einem praktischen Klettverschluss wurde sie zu 100 Prozent aus transparentem, 0,20 mm starkem Post Consumer Recycled Polypropylen (PCR-PP) hergestellt. Für die Gewinnung dieses Materials aus Verbrauchermaterial werden keine fossilen Rohstoffe benötigt.

Wählen Sie bei der daher ausgesprochen umweltverträglichen Sichttasche FolderGreen von FolderSys zwischen einer Variante im A4 Querformat mit den Massen von B 335 x H 235 mm oder einer Ausführung im A5 Querformat mit den Massen von B 253 x H 180 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige Sichttasche
    • ideal für die geschützte Unterbringung von wichtigen Dokumenten und Unterlagen
    • mit Klettverschluss
  • Wahlweise erhältlich
    • im A4 Querformat mit den Massen von B 335 x H 235 mm
    • im A5 Querformat mit den Massen von B 253 x H 180 mm

Weitere Details:

  • Material: jeweils 100 % Post Consumer Recycled Polypropylen (PCR-PP)
  • Materialstärke: jeweils 0,20 mm
  • Farbe: jeweils transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Post-Consumer Recyclingmaterialien (PCR)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A5 quer
Höhe:
180 mm
Breite:
253 mm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a5, dokumentenmappen kunststoff, 301758, 301758-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,63*
€ 6,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 7,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.