| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-FOD4070200 Herst.-Nr.: 40702-00 EAN/GTIN: 4250037431452 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichttasche aus 100 % PCR-PP (Post Consumer Recycling). PCR ist ein aus 100 % Verbraucherabfällen gewonnenes Material. Es wird kein fossiler Rohstoff mehr benötigt, das Produkt wird komplett aus "Abfall" hergestellt, einschließlich Umverpackung. Das trägt zur CO2-Reduzierung bei. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | farblos | Format: | DIN A5 | Abmessungen: | 180 x 253 mm | Anreißer (Online): | Sichttasche, DIN A5 quer, Klettverschluss, farblos, dokumentenecht | Aufzählung (Online): | dokumentenecht mit Klettverschluss Folienstärke: 0,20 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Sichttasche, DIN A5 quer, Klettverschluss, farblos, 100 % Recycling-PP, dokumentenecht, (H x B) 180 x 253 mm, 10 Stück | Langbeschreibung (Online): | Sichttasche aus 100 % PCR-PP (Post Consumer Recycling). PCR ist ein aus 100 % Verbraucherabfällen gewonnenes Material. Es wird kein fossiler Rohstoff mehr benötigt, das Produkt wird komplett aus "Abfall" hergestellt, einschließlich Umverpackung. Das trägt zur CO2-Reduzierung bei. | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a5, dokumentenmappen kunststoff, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,63* | € 6,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,49* | € 7,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,63* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|