Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen BF1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305007
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     BF1800
EAN/GTIN:
     4260151120422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der Industriestandard bis 3,5 t Tragfähigkeit
Ausstattungsmerkmale

  • Verstärkte Hubdeichsel und gummierter Handgriff
  • Tandemgabelrollen und Eingangsrollen zur einfachen Palettenaufnahme
  • Schmiernippel für eine einfache Wartung
  • Gabelmarkierungen zur einfachen Palettenqueraufnahme
  • dosiertes, stufenloses Herablassen des Hubwagens am Handhebel
  • 210-° Lenkeinschlag und dadurch leicht zu manövrieren
  • Hubbereich: 85-200 mm
  • Rollen: PU/PU Tandem
  • Modell BF900:


Gabelaussenabstand 520 mm, L 1285 x B 520 x H 1225 mm, 72 kg, Tragkraft: 2500 kg, Wenderadius: 1145 mm

  • Modell BF950:


Gabelaussenabstand 520 mm, L 1335 x B 520 x H 1225 mm, 74 kg, Tragkraft: 2500 kg, Wenderadius: 1265 mm

  • Modell BF1000:


Gabelaussenabstand 520 mm, L 1385 x B 520 x H 1225 mm, 76 kg, Tragkraft: 2500 kg, Wenderadius: 1375 mm

  • Modell BF1300:


Gabelaussenabstand 520 mm, L 1685 x B 520 x H 1225 mm, 100 kg, Tragkraft: 2000 kg, Wenderadius: 1540 mm

  • Modell BF1500:


Gabelaussenabstand 520 mm, L 1885 x B 520 x H 1225 mm, 120 kg, Tragkraft: 2500 kg, Wenderadius: 1765 mm

  • Modell BF1800:


Gabelaussenabstand 520 mm, L 2185 x B 520 x H 1225 mm, 125 kg, Tragkraft: 2000 kg, Wenderadius: 2050 mm

  • Modell BF900685:


Gabelaussenabstand 685 mm, L 1285 x B 685 x H 1225 mm, 77 kg, Tragkraft: 2500 kg, Wenderadius: 1240 mm

  • Modell BF1150685:


Gabelaussenabstand 685 mm, L 1535 x B 685 x H 1225 mm, 86 kg, Tragkraft: 2500 kg, Wenderadius: 1520 mm

  • Modell BF150030:


Gabelaussenabstand 540 mm, L 1885 x B 540 x H 1225 mm, 115 kg, Tragkraft: 3000 kg, Wenderadius: 1765 mm

  • Modell BF180035:


Gabelaussenabstand 540 mm, L 2185 x B 540 x H 1225 mm, 250 kg, Tragkraft: 3500 kg, Wenderadius: 2050 mm

  • Modell BF1800685:


Gabelaussenabstand 685 mm, L 2185 x B 685 x H 1225 mm, 131 kg, Tragkraft: 2000 kg, Wenderadius: 2145 mm

  • Modell BF200020:


Gabelaussenabstand 520 mm, L 2385 x B 520 x H 1225 mm, 135 kg, Tragkraft: 2000 kg, Wenderadius: 2210 mm

  • Modell BF200035:


Gabelaussenabstand 540 mm, L 2385 x B 540 x H 1225 mm, 260 kg, Tragkraft: 3500 kg, Wenderadius: 2210 mm

  • Modell BF250020:


Gabelaussenabstand 550 mm, L 2990 x B 550 x H 1245 mm, 280 kg, Tragkraft: 2000 kg, Wenderadius: 2790 mm

  • Modell BF250035:


Gabelaussenabstand 550 mm, L 2990 x B 550 x H 1245 mm, 285 kg, Tragkraft: 3500 kg, Wenderadius: 2790 mm

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
210 °
Hubantrieb:
manuell
Material Lastrollen:
Polyurethan
Gabelbreite:
520 mm
Durchmesser Lastrollen:
80 mm
Bodenfreiheit:
35 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
1800 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
blau
Gesamtlänge:
2185 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Wenderadius:
2050 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
blau
Gabelaussenabstand:
520 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1225 mm
Modell:
BF1800
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2500 kg
Gabelmasse L/B/H in mm:
1800/160/60
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
125 kg
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, paletten-hubwagen hanselifter, gabelhubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, 305007, 305007-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,65*
€ 922,88*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,18*
€ 987,12*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,28*
€ 1.074,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 983,65*
€ 1.086,90*
Frei Haus
ab € 1.049,43*
€ 1.156,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,90*
€ 1.293,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,37*
€ 1.282,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,41*
€ 1.239,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,35*
€ 1.209,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,65*
€ 1.170,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.