Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001478, Hubwagen BF 2000kg 1800mm Gabellänge Gesutra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-661070
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     BF 1800
EAN/GTIN:
     4260151120422
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001478, Gabelhubwagen, Gabellänge von 500 bis 2500 mm Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort. , Rahmenkonstruktion: sehr stabil , Hydraulikpumpe: wartungsarm , Druckkolben: verchromt , Für lange Lebensdauer: Überdruck-Ventil , Deichsel: verstärkt , Griffe: gummiert, Serie BF , Palettenaufnahme: von jeder Seite über Ein-, Ausgangsrollen , Räder: Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm , Bereifung: Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest , Pulverbeschichtung Ausführung in blau, Fabrikat: Gesutra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
134000 GRAMM
Modell::
BF1800
Tragkraft:
2000 kg
Gabellänge:
1800 mm
Gabelbreite:
520 mm
min. Gabelhöhe:
85 mm
max. Hubhöhe:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
40057358
Herstellername:
Gesutra GmbH
Markenname:
HanseLifter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,60*
€ 917,52*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,45*
€ 1.049,37*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,71*
€ 1.069,27*
€ 4,95*
ab € 990,77*
€ 1.081,20*
Frei Haus
ab € 1.052,56*
€ 1.150,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,37*
€ 1.248,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,00*
€ 1.234,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,02*
€ 1.194,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,24*
€ 1.167,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,45*
€ 1.139,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.