Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländehubtisch SPAG200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305128
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     SPAG200
EAN/GTIN:
     4260151123362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
305128
305128-SW81
Stapler
Scherenhubwagen

Der Geländehubtisch eignet sich besonders für die Arbeit in unwegsamen Gelände, wie Baustellen oder Schotterplätzen. Durch seine Gummibereifung und die sehr grosse Bodenfreiheit ist dieser Geländehubtisch besonders für den Geländeeinsatz geeignet. Hinzu kommt eine Tragfähigkeit von 200 kg und eine Qualitäts-Hydraulikpumpe, die mit rund 9 Hubschlägen ganz ausgefahren ist.

  • 200 kg Tragfähigkeit
  • 1010 mm Hubhöhe
  • grosse Bodenfreiheit
  • perfekt für unwegsames Gelände, z.b. auf Baustellen oder Schrottplätzen
  • grosse profilierte Gummibereifung mit Gripp
  • dosiertes, stufenloses Ablassen am Handhebel
  • solide Fusspumpe zum kraftschonenden Heben des Tisches
  • Qualitätshydraulikpumpe
  • Hubbereich (h): 330 - 1010 mm
  • Tischplattform: L 1000 x B 500 mm
  • Handgriffhöhe: 1055 mm
  • Hub je Pedaltritt: 70 mm
  • Masse: L 1180 x B 620 x H 1055 mm
  • Eigengewicht: 73 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau
Ausführung:
geländetauglich
Fahrbar:
Ja
Hubantrieb:
manuell per Hydraulik-Fu�pumpe
Nutzhöhe:
1055 mm
Plattformlänge:
1000 mm
Griffhöhe:
1055 mm
Gesamthöhe:
1055 mm
Endhöhe:
1010 mm
Bauhöhe:
330 mm
Doppelscheren:
Nein
Plattformbreite:
500 mm
Hydraulikzylinder:
Nein
Gesamtlänge:
1180 mm
Material:
Stahl
Traglast:
200 kg
Gesamtbreite:
620 mm
Hub je Pedaltritt/Pumpbewegung:
70 mm
Gewicht:
73 kg
Hubbereich:
330 - 1010 mm
Breite:
620 mm
Steuerung:
Fusspedal
Länge:
1180 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,64*
€ 600,71*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,07*
€ 604,86*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,03*
€ 612,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,58*
€ 613,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 581,89*
€ 677,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,75*
€ 806,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,53*
€ 788,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,94*
€ 755,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,47*
€ 734,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,89*
€ 692,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.