Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABILO Schiebeleiter, 2 x 15 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306312
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129321
EAN/GTIN:
     4009199120564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
  • Zweiteilige Sprossenleiter zum Anlegen für grosse Arbeitshöhen
  • 16-fache Spreizung der Sprossen/Holm-Verbindung sorgt für besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit
  • Stabile Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
  • Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
  • Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports
  • Rutschsichere Zweikomponenten-Fussstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung mit dem Untergrund und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter
  • Geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren
Weitere Informationen:
Norm:
EN 131
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
2 x 15
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Ausziehbar:
Ja
Höhe:
7750 mm
Gewicht:
19,2 kg
Tiefe:
140 mm
Breite:
410 mm
Arbeitshöhe:
5,25 m
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, 306312, 306312-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Stehleitern, Stehleiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 283,53*
€ 342,80*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,39*
€ 355,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 302,51*
€ 362,78*
12 Tage
50
Frei Haus
ab € 305,30*
€ 366,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 377,64*
€ 438,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,79*
€ 522,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,91*
€ 519,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,38*
€ 501,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,06*
€ 490,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.