Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Regalleiter, Aluminium, mit 1 Paar Einhängehaken, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306343
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125101
EAN/GTIN:
     4009199125101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Alu-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser von 30 mm
  • Am oberen Holmende zwei Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung
  • Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
  • Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich
  • Regalleiter mit 1 Paar Einhängehaken zum flexiblen Einhängen in das Leichtmetallrundrohr ø 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Stufen:
6
Anlieferung:
Teilmontiert
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
6
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Ausziehbar:
Nein
Höhe:
1550 mm
Tiefe:
100 mm
Breite:
380 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einhängeleiter, Regaleinhängeleiter, alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, alu-leiter krause, 306343, 306343-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Regalleiter, Stehleiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 90,32*
€ 115,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 139,24*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 109,30*
€ 139,79*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,28*
€ 145,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 197,98*
€ 246,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.