Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Regalleiter, Aluminium, mit 2 Paar Einhängehaken/Aufbewahrungshaken, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306349
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125163
EAN/GTIN:
     4009199125163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Alu-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser von 30 mm
  • Am oberen Holmende zwei Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung, tiefer angebrachte Leiterhaken zum platzsparenden Einhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition)
  • Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
  • Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich
  • Regalleiter mit 2 Paar Einhängehaken zum flexiblen Einhängen in das Leichtmetallrundrohr ø 30 mm
Weitere Informationen:
Stufen:
6
Anlieferung:
Teilmontiert
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
6
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Ausziehbar:
Nein
Höhe:
1550 mm
Tiefe:
100 mm
Breite:
380 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einhängeleiter, Regaleinhängeleiter, alu-leiter, 306349, 306349-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Regalleiter, Stehleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 133,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,08*
€ 152,06*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 120,53*
€ 152,65*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 161,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,13*
€ 218,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.