Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugleiter, 3teilig, 3 x 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306387
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     800756
EAN/GTIN:
     4009199810007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Dreiteilige Sprossenleiter zum Anlegen für grosse Arbeitshöhen
  • Zwei Seilzüge ermöglichen die Verstellung von Leitermittel- und Leiteroberteil jeweils von Sprosse zu Sprosse
  • Wandlaufrollen zum wandschonenden Ein- und Ausfahren der Leiter
  • Selbstsichernde Einrasthaken rasten automatisch von Sprosse zu Sprosse ein und verhindern das vollständige Herabgleiten des oberen Leiternteils
  • Führungs- und Beschlagteile aus hochlegiertem Aluminium oder stabilem Stahl
  • Holmumgreifend ausgebildete Führungsbeschläge mit integrierten Gleitteilen sorgen für hohe Stabilität und Bedienkomfort
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Teilmontiert
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
3 x 14
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Ausziehbar:
Nein
Höhe:
9050 mm
Gewicht:
31,5 kg
Tiefe:
250 mm
Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, alu-leiter krause, 306387, 306387-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Stehleitern, Stehleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.398,11*
€ 1.598,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,96*
€ 1.640,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.502,79*
€ 1.705,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.601,29*
€ 1.804,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.766,32*
€ 1.960,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,10*
€ 2.029,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,76*
€ 1.972,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,08*
€ 1.860,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,52*
€ 1.822,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,79*
€ 1.788,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.