Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO SeilzugLeiter dreitlg. 3x14 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO SeilzugLeiter dreitlg. 3x14 Spr.
STABILO SeilzugLeiter dreitlg. 3x14 Spr.
STABILO SeilzugLeiter dreitlg. 3x14 Spr.
Artikel-Nr.:
     2457-800756
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     800756
EAN/GTIN:
     4009199800756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dreiteilige Sprossen-Seilzugleiter für den professionellen Einsatz in großen Höhen mit Wandlaufrollen und zwei Seilzügen zur komfortablen Höhenverstellung.
+ Höhenverstellung durch 2 Seilzüge
+ Mittel- und Oberleiter können jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden
+ Automatisch einrastende Haken garantieren höchste Sicherheit
+ Incl. Wandlaufrollen für ein leichtes Ausfahren der Leiter
+ Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.10 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,49 m³
Nettogewicht:
45.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
45.20 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.2 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,2 PVC
Aufstelllänge min.:
1.06 Meter
Aufstelllänge max.:
2.51 Meter
Aufstellbreite min.:
0.48 Meter
Aufstellbreite max.:
0.48 Meter
Aufstellfläche min.:
0.51 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.20 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
9.75 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
7.75 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
9.05
Produkthöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
8.75 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzugleiter dreiteilig einfach ausgeschoben:
4.85 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzugleiter dreiteilig einfach ausgeschoben:
2.85 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzugleiter dreiteilig einfach ausgeschoben:
4.10 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Seilzugleiter dreiteilig einfach ausgeschoben:
3.90 Meter
Traversenbreite:
1.20 Meter
Sprossenanzahl:
42
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, STABILO, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, dreiteilig, Traverse, 3x14 Sprossen, Verkehrsweg, Profi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 1.399,98*
€ 1.591,93*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.449,25*
€ 1.638,30*
€ 4,95*
ab € 1.512,24*
€ 1.708,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.600,87*
€ 1.816,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.622,46*
€ 1.829,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,93*
€ 1.894,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,23*
€ 1.870,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,69*
€ 1.784,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,30*
€ 1.729,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,98*
€ 1.665,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.