Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugleiter, 3teilig, 3 x 18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306389
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     800770
EAN/GTIN:
     4009199810021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Dreiteilige Sprossenleiter zum Anlegen für grosse Arbeitshöhen
  • Zwei Seilzüge ermöglichen die Verstellung von Leitermittel- und Leiteroberteil jeweils von Sprosse zu Sprosse
  • Wandlaufrollen zum wandschonenden Ein- und Ausfahren der Leiter
  • Selbstsichernde Einrasthaken rasten automatisch von Sprosse zu Sprosse ein und verhindern das vollständige Herabgleiten des oberen Leiternteils
  • Führungs- und Beschlagteile aus hochlegiertem Aluminium oder stabilem Stahl
  • Holmumgreifend ausgebildete Führungsbeschläge mit integrierten Gleitteilen sorgen für hohe Stabilität und Bedienkomfort
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Teilmontiert
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
3 x 18
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Ausziehbar:
Nein
Höhe:
12450 mm
Gewicht:
56,6 kg
Tiefe:
250 mm
Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 18 sprossen, 306389, 306389-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Stehleitern, Stehleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.579,63*
€ 1.784,64*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,13*
€ 1.836,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.725,97*
€ 1.940,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.815,35*
€ 2.035,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.844,55*
€ 2.057,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,84*
€ 2.309,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,03*
€ 2.280,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,08*
€ 2.177,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,15*
€ 2.117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,97*
€ 2.053,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.