| |
|
| Artikel-Nr.: 224-30678 Herst.-Nr.: 4210-W EAN/GTIN: 4004514106827 |
| | |
|
| | |
| - aus Stahl, mit weisser Kunststoff-Pulverbeschichtung
- 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Anzahl Böden: | 2 | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Masse: | B 1000 x T 400 mm | Material: | Stahl | Einsatzort: | Lager | Traglast Fachboden: | 70 kg | Regalsystem: | Steckregal | Tiefe: | 400 mm | Breite: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, fachboden 1000x400mm, fachboden für steckregal, fachboden stahl, 30678, 30678-SW81, Lagerregale Zubehör, Edelstahlregal, Regalboden, Winkelprofil, Bürosteckregal, Schwerlast-Steckregal, Steckregal, Industrieregal, Lastenregal |
| | |
| |