Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stehhilfe Labster 9106E mit Pendelfuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-307966
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9106E-2000
EAN/GTIN:
     4016849414843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl

Höhenverstellung von 650-850 mm durch Gasfeder, drehbare Sitzfläche aus Integralschaum schwarz, elektrisch leitfähig.

  • Sitz: Integralschaum schwarz
  • Untergestell: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe bis:
850 mm
Sitzhöhe von:
650 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
platingrau
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
380 mm
Fussstütze:
Nein
Garantie:
10 Jahre
ESD (leitfähig):
Ja
Material Polsterung:
Integralschaum
Sitzhöhe:
650 - 850 mm
Sitztiefe:
380 mm
Farbe Polsterung:
schwarz
Höhe:
850 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
8 kg
Material Sitzfläche:
Integralschaum
inklusive Armlehnen:
Nein
Breite:
360 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, 307966, 307966-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker, Barhocker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,51*
€ 324,29*
€ 4,80*
ab € 274,13*
€ 324,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,38*
€ 324,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,55*
€ 341,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 322,34*
€ 378,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,44*
€ 450,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,41*
€ 445,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,69*
€ 405,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,34*
€ 383,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.