| |
|
| Artikel-Nr.: 224-307970 Herst.-Nr.: 9107E-2000 EAN/GTIN: 4016849458656 |
| | |
|
| | |
| ESD Labster Hocker mit Rollen, Gasfederhöhenverstellung von 450-650 mm, Sitzfläche aus Kunstleder schwarz, Sitzdurchmesser 380 mm, Tellerfuss mit Rollen, elektrisch leitfähig. Untergestell Kunststoff. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Tellerfuss | Gestellform: | mit Rollen | Durchmesser Sitzfläche: | 380 mm | Sitzhöhe bis: | 650 mm | Sitzhöhe von: | 450 mm | Farbe Gestell: | Aluminium poliert | Höhenverstellbar durch: | Gasfeder | Fussstütze: | Nein | ESD (leitfähig): | Ja | Material Polsterung: | Integralschaum | Material: | Integralschaum | Montage: | Ja | inklusive Armlehnen: | Nein | Material Gestell: | Stahlrohr | Desinfektionsmittelbeständig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, Werkstatthocker, bimos laborhocker rollen, bimos reinraumhocker, laborhocker, 307970, 307970-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,96* | € 286,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,96* | € 286,73* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,47* | € 286,75* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,31* | € 304,52* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 284,28* | € 333,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|