Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Drehhocker, Stoff, mit Rollen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308110
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9468E-9811
EAN/GTIN:
     4016849301860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Der Günstige für gute Leistung
Mit Unitec bieten wir Ihnen das günstige Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Poduktion. Durch die Auswahl an unterschiedlichen Bezugsvarianten passt Unitec auch optisch in fast jede Arbeitsumgebung. Damit ist Unitec ein einfacher Drehhocker für beinahe alle Anwendungen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Rollen
Durchmesser Sitzfläche:
400 mm
Sitzhöhe bis:
630 mm
Sitzhöhe von:
460 mm
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Farbe Gestell:
schwarz
Fussstütze:
Nein
ESD (leitfähig):
Ja
Material Polsterung:
Stoff
Farbe Polsterung:
grau
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ESD-Arbeitshocker, ESD-Hocker, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Werkstatthocker, bimos drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker bimos, 308110, 308110-SW81, Arbeitshocker (Werkstatt), Hocker (Betriebseinrichtung), Laborhocker, Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,91*
€ 200,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,21*
€ 200,61*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,64*
€ 206,84*
€ 4,80*
ab € 179,19*
€ 214,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 202,12*
€ 241,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.