Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl 9653 ESD, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308147
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9653E-9803
EAN/GTIN:
     4016849311586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Drehstuhl "9653 ESD" ist mit einer Permanentkontakt-Rückenlehne ausgestattet, die ohne Verzögerung allen Oberkörperbewegungen folgt. Dies sorgt für optimalen Sitzkomfort sowie für die Stützung des Rückens zu jeder Zeit. Die grosszügigen Sitzflächen und Rückenlehnen geben zusätzlichen Halt. Das Polster ist mit einem ableitfähigen, atmungsaktiven Stoffbezug ausgestattet, die Sitzhöhe lässt sich durch eine Sicherheitsgasfeder stufenlos verstellen. Das robuste Fünffuss-Untergestell ist aus extrem stabilem Profilstahlrohr gefertigt und sorgt so für einen sicheren Stand. Dieser Stuhl ist elektrisch leitfähig nach DIN EN 61340-5-1. Der günstige für gute Leistung.

  • Permanentkontakt-Rückenlehne
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Weiche, lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
  • Elektrisch leitfähig nach DIN EN 61340-5-1
  • Rückenlehnenhöhe: 460 mm
  • Sitzhöheneinstellung: 440 - 590 mm
  • Sitztiefe: 470 mm
  • Sitzbreite: 460 mm
  • Polsterfarbe: schwarz
  • GS-geprüft
  • 5 Jahre Garantie
  • mit Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Rückenlehnenhöhe:
460 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzhöhe bis:
590 mm
Sitzhöhe von:
440 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Ja
Material Polsterung:
Stoff
Sitztiefe:
470 mm
Farbe Polsterung:
rot
Montage:
Ja
Gewicht:
13 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahlrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,94*
€ 265,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,49*
€ 265,90*
€ 4,80*
ab € 239,95*
€ 292,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,78*
€ 308,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 293,13*
€ 355,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,96*
€ 390,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,95*
€ 381,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353E
ab € 103,14*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.