Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament Klebeband, glasfaserverstärkt, besonders reissfest, B 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308370
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_FPB_002
EAN/GTIN:
     4055453006167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Dieses transparente, glasfaserPKrstärkte Filament Klebeband eignet sich dank seiner besonders hohen Reissfestigkeit ideal für den zuPKrlässigen PKrschluss von Gefahrgut enthaltenden Kartons und Paketen sowie von Kartonagen mit besonders schwerer Last. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Rollengrössen dieses Filament Klebebandes.

Weitere Details:

Besonders reissfest

GlasfaserPKrstärkt

Transparent

Fäden je Breite: 10/19

PKrschiedene Rollengrössen: wahlweise mit L 500 x B 25 mm, L 500 x B 50 mm oder L 500 x B 75 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Bedruckbar:
Nein
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Kerndurchmesser:
76 mm
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament klebeband, packband transparent, 308370, 308370-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,39*
€ 187,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 153,65*
€ 193,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,21*
€ 229,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,77*
€ 229,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,90*
€ 214,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,87*
€ 200,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 153,65*
€ 182,84
pro Paket
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 8,53612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.