Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

600m Kunststoffumreifungsband 12,0 x 0,55mm + 200 Verschlussschnallen im Spenderkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308386
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_PP-UM_0002
EAN/GTIN:
     4055453006341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Ideal für den kleinen Bedarf und praktisch geliefert im Spenderkarton, kann dieses Band schnell an unterschiedlichen Orten, z.B. auf der Ladentheke eingesetzt werden.[br/] [br/] [br/] Lieferumfang: 1 Rolle Band im Spenderkarton +200 Verschlussschnallen -  -  - - 

  • Abmessungen:- ( Bandbreite x Stärke)- 12,0 x 0,50mm- 
  • Bandlänge: 600m
  • Verarbeitung: manuell
  • Reissfestigkeiten von 175kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Material:
Kunststoff
Kerndurchmesser:
200 mm
VE (Stück):
1
Stärke:
0.55 mm
Reissfestigkeit in kg:
175
Gewicht:
0,3 kg
Länge:
600 m
Breite:
12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 55,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 43,19*
€ 57,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.