Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer, 1600 x 800, Tragkraft 1.200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308501
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     11-1287 RAL 501 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448503441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer

Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel. Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten. Pulverbeschichtung in Enzianblau RAL (5010). Profilstahl fest verschweißt, 7 Einsteckmöglichkeiten für Einsteckbügel, Abstand 90 mm.

  • Ladefläche: B 1600 x T 800 mm
  • Außenmaß: 1740 x 800 mm
  • Ladeflächenhöhe: 80 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Eigengewicht: 35 kg


Einsteckbügel bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor; enzianblau RAL 5010
Typ:
Plattenständer
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF); Profilstahl
Traglast:
1200 kg
Gewicht:
35 kg
Breite:
1740 mm
Länge:
800 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 369,47*
€ 420,49*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,08*
€ 422,54*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 385,09*
€ 489,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,36*
€ 498,48*
Frei Haus
ab € 460,88*
€ 523,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,49*
€ 500,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,31*
€ 497,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,97*
€ 478,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,47*
€ 467,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,47*
€ 439,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
11-1293 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 24,45*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
11-1294 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 26,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
11-1295 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 28,30*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
S11--1286--4
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.