| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-11-1287 Herst.-Nr.: 11-1287 EAN/GTIN: 4250448503441 |
| |
|
| | |
| Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl -- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor -- Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel, Abstände 90 mm -- Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Einsteckbügel in unterschiedlichen Größen als Zubehör Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 1600x800 mm | Außenmaße L x B: | 1740x800 mm | Eigengewicht: | 58 kg | Tragkraft: | 600 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 369,47* | € 420,49* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 373,08* | € 422,54* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 385,09* | € 489,56* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,36* | € 498,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 460,88* | € 523,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|