Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper 50 bis 100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308557
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3100 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448504998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Nylonrad
Polyamidrad

Dieser Fasskipper eignet sich zum Fahren, Lagern und Entleeren von 50- bis 100- Liter-Fässern. Mithilfe einer - separat zu bestellender - Hebelstange mit Federriegelarretierung, welche ein Herausrutschen der Stange beim Helben verhindert, lässt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln. Das Fass liegt dann auf 2 Metallrohren auf und kann in alle gewünschte Positionen gedreht werden.

Der in Enzianblau (RAL 5010) pulverbeschichtete Fasskipper an sich besteht aus fest verschweisstem Stahlrohr mit den Massen von Ø 26,9 x 1,75 mm. Ausgestattet ist er mit Lenkrollen (Ø 100 mm) inkl. Polyamidbereifung (Ø 125 mm) und Rollenlagern. Das Gehäuse ist dabei verzinkt, die an beiden Lenkrollen integrierten Radfeststeller entsprechen der europäischer Norm EN 1757-3.

Weitere Details:

  • Aussenmass: B 610 x T 520 x H 475 mm
  • Abfüllhöhe: 435 mm
  • Fassauflage: Polyamid-Rollen
  • Rad Ø: 100/125 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Eigengewicht: 12 kg
  • Hebelstange nicht Teil des Lieferumfanges, diese als separates Zubehör verfügbar
Weitere Informationen:
Transporttyp:
Fasskipper
Radausführung:
Polyamid
Tiefe:
520 mm
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
150 kg
Ausstattung:
Radfeststeller
Raddurchmesser:
100/125 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
475 mm
Gewicht:
12 kg
Breite:
610 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrollen, fasskipper, 308557, 308557-SW81, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,92*
€ 264,94*
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 231,61*
€ 280,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 247,69*
€ 297,58*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 248,92*
€ 297,76*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 251,89*
€ 327,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,58*
€ 354,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,76*
€ 347,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
18-3020 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 24,78*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
18-3150/F.100 Ltr
ab € 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.