Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre für 2 Stahlflaschen Ø 205 mm bzw. 2 Flaschen Ø a'¡ 20 Liter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308566
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9791 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm )mit 3-seitiger Umrandung. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Flaschenhalterung mit Kettensicherung. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Fest verschweisste Stahlkonstruktion. Unentbehrlich für das Schweissen im mobilen Einsatz.

  • Für Flaschen Ø: 205 mm
  • Flaschenanzahl/Grösse: 2 x 20 Ltr.
  • Aussenmass: B 730 x T 650 mm
  • Gesamthöhe: 1100 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rad Ø: 250 x 60 mm
  • Eigengewicht: 18 kg
Weitere Informationen:
Transporttyp:
Stahlflaschenkarre
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
650 mm
Radbreite:
60 mm
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
100 kg
Ausstattung:
Kettensicherung
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
null kg
Breite:
730 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre 2x10l, flaschenkarre, 308566, 308566-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,25*
€ 245,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 235,31*
€ 274,38*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 238,37*
€ 277,00*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 258,79*
€ 299,93*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 222,99*
€ 300,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
17-0003
ab € 76,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.