Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkarre,Tragl. 100kg,2x20l Flasche,m. Kette,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202909
202909
Artikel-Nr.:
     711-202909
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9791
EAN/GTIN:
     4250448505230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Flaschenkarre
  • Traglast 100 kg
  • für 2x20 l Flasche
  • Höhe x Breite 1100 x 730 mm
  • passend für Flaschen mit Ø 205 mm
  • Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Sicherheitsgriff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • ohne Stützrad
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Flaschenwagen, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Gasflaschenwagen, Stahlflaschenwagen, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Flaschenkarre
Traglast:
100 kg
Kapazität:
2x20 l
für Flaschendurchmesser:
205 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
250 mm
Stützrad:
nein
Sicherheitsgriff:
ja
Ladungssicherung:
Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Höhe:
1100 mm
Breite:
730 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, gasflaschenwagen 2 flaschen, flaschenkarre, Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Stahlrohrkarre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,07*
€ 246,33*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 221,22*
€ 258,92*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 236,61*
€ 278,18*
€ 4,95*
ab € 249,76*
€ 291,89*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 240,07*
€ 306,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
17-0003
ab € 63,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.